曜日別特売

18-10ホイッパー

18-10ホイッパー - マトファー18-10ホイッパー - マトファー18-10ホイッパー - マトファー18-10ホイッパー - マトファー18-10ホイッパー - マトファー18-10ホイッパー - マトファー
(3件のレビュー)

樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応

材質ハンドル部:樹脂内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88779887111022250
5,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
88779896111023300
8,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
88779905111024350
8,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
88779914111025400
10,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
88779923111026450
12,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
88779932111027500
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88779887
2023-08-04
用途: ケーキの生地づくり
製造業

実寸は27cm位ですがハンドル側が細くてとても軽量。
高価なことが気になりますが耐久性が高そうです。
さらに短いものがないことだけが欠点でしょうか。

対象商品 : 88779887
2021-11-16
用途: ソース用
ルプュイドール金の井戸飲食業

大変使いやすい。丈夫でしっかりした製品
です。また上のサイズも買いたい。

1が参考にしています
対象商品 : 88779896
2020-08-05
用途: 菓子製作
ロージナ茶房飲食業

マトファーの泡立て器はよくプロが使っているので、買ってみました。固くて無骨な感じがとてもいいです。
硬いバターなど苦労しましたが、楽になりとても良かったです。大きさも悩みましたが考えてこのサイズにしましたが正解でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする