霜鳥製作所(クイーンローズ)
ユーノ ナイロンホイッパー
(1件のレビュー)
耐熱温度:230℃
全長(mm)
280
材質
66ナイロン樹脂
質量(kg)
0.038
外径(Φmm)
68(泡立部)
TKG品番
9-0467-2101
TKG品番(2017)
6-0450-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88780483
-
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください