曜日別特売

シリコン フラット・ウィスク

シリコン フラット・ウィスク - CUISIPRO(クイジプロ)シリコン フラット・ウィスク - CUISIPRO(クイジプロ)シリコン フラット・ウィスク - CUISIPRO(クイジプロ)シリコン フラット・ウィスク - CUISIPRO(クイジプロ)

クイジプロ シリコン ウィスクシリーズ。ステンレススチールのワイヤーをシリコンでラップしたウィスク、 陶磁器や金属の表面にキズがつきにくく、泡立てを改善。ハンドルに水が入りにくい構造。ボールやお鍋などの金属とのいやな擦れる音がしません。材 質:ステンレススチール、シリコン耐熱温度:400℃米国特許取得済国際特許申請出願中。少量のものや浅い容器などでの撹拌に最適。デリケートな食材の取り出しにもご使用できます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8878067574696805200レッド9-0482-05016-0430-0501
2,430
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
8878068474696811200フロスト9-0482-05036-0430-0503
2,430
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
8878069374697005254レッド9-0482-05046-0430-0504
2,820
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
8878070274697011254フロスト9-0482-05056-0430-0505
2,820
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする