京セラ セラミックおろし器 すべり止め付

京セラ セラミックおろし器 すべり止め付 京セラ

材質本体:セラミック陶磁器、裏底滑り止め:シリコン、食材かき出し用ブラシ:ポリプロピレン 質量(kg)0.35 アズワン品番65-1225-46 直径×高さ(mm)160×30 TKG品番9-0526-0601 TKG品番(2017)6-0470-0601 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88787194 CD18
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする