手動スライサー スライス・ママD
使用方法は投入口に野菜を入れ押型を軽く押しながらスライドさせるだけです。
薄切り、輪切りの他、付属クシ刃ブロックを使えば千切りもできます。
用途
レモン・トマト・ピーマン・キュウリ等の薄切りに。
ネギ・大根・人参・ジャガイモ・キャベツ等の千切りに
仕様(厚さ調節)スライス厚1~10mm、千切幅3×3mm
付属品クシ刃ブロック
材質ステンレス 樹脂
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×170×210
投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×98×75
TKG品番9-0663-0601
TKG品番(2017)6-0587-0601
内容量1個
ネギ・大根・人参・ジャガイモ・キャベツ等の千切りに