万能野菜調理器ベンリナー

万能野菜調理器ベンリナー ベンリナー
(7件のレビュー)

野菜の下ごしらえはこれ1丁で全てOK!
刃物は特殊ステンレス製でバツグンの切れ味!
指先をガードする安全器具付き!
厚さ調節ネジをまわすだけ。厚さ0.3mm~5mmまでの調節ができます。

仕様厚さ調節0.3~5mm 付属品平刃、クシ刃(細目1.5mm・中目3mm・荒目8mm) 材質(本体)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×92×24 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0589-0401 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88814887 -
2,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88814887
2021-09-24
用途:
野菜のスライスや千切り
Jerarmo 様 (飲食業)

他のスライサーと比べると切れ味が良い。
千切りにする時はかなりの力が必要になる。
綺麗に千切りができているのは素晴らしい!

1人が参考にしています
対象商品:
88814887
2019-11-05
用途:
野菜の調理
MSエンジニアリング 様 (その他業種)

たいへん使いやすくので、名前のとおりで、おきにいりの商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
88814887
2019-12-23
用途:
野菜の仕込み
有限会社焼肉ジャンジャン 様 (飲食業)

以前にも何度か購入したけど、とても使いやすくて良い

1人が参考にしています
対象商品:
88814887
2018-10-04
用途:
キュウリの薄切り。ゴボウのささがき。など
三宝食堂 様 (飲食業)

スライスの厚さを調整できて、切れ味抜群。
ストレスなく薄切りができて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
88814887
2018-05-05
用途:
サラダのしたこしらえ

キャベツ、ニンジン、キューリをみじん切りに幅、厚みの調整も素人がとても綺麗に野菜カットが安易にとても重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
88814887
2019-11-22
用途:
野菜のスライス

約30年前に買ったものが落として欠けてしまったので、再購入しました。色が変わっただけでその他は全く一緒。やっぱり良いものは変わらないんだなーと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
88814887
2016-05-13
用途:
料理の下ごしらえ
卸売・小売業

ちょっとした量も、かなりの量も出来ます。
簡単な仕様なので、洗うのも楽です。
アイボリーとありますが、パールピンクのような色味です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする