京セラ 厚み調節付スライサー

京セラ 厚み調節付スライサー 京セラ
(11件のレビュー)

洗浄時、収納時に刃があたらないように厚さ調節バーに 「洗浄・収納時位置」を設けました。

仕様プロテクター付 材質刃:ファインセラミック、本体:ABS樹脂、プロテクター:ポリプロピレン、調整バー:ポリアセタール 寸法(縦×横×厚さ)(mm)276×91×24 耐熱温度(℃)70 アズワン品番65-1225-41 調整機能(厚さ調整)0.5、1.3、2.0mm TKG品番9-0667-1601 TKG品番(2017)6-0590-1301 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88815221 CSN182WHP
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88815221
2021-12-01
用途:
調理
サービス業

良く切れる!ネギのスライスもスムーズ。握るところとカット盤面との微妙につけた角度も良く考えられている。使用後吊り下げておけるのも衛生的かと思う。

対象商品:
88815221
2021-08-05
用途:
調理
サービス業

握り手や切断面の角度等、先部分のカーブ等、良く考えられている商品だと思います。ただ一度厚さを決めてしまった後は、一定の厚さでしか使わなくなります。厚み調節は以外と面倒に感じる。切れ味は良い!!

対象商品:
88815221
2021-05-29
用途:
野菜等のスライス
その他業種

0.5㎝厚さより薄く切れるスライサーが欲しかった。

対象商品:
88815221
2020-07-17
用途:
食品スライス
サービス業

切れ味は大変良い。硬いサツマイモスライスも可能。面(特に幅)がもう少し大きいと各種野菜のスライスが楽だったかもしれません。裏側にある厚み調節を回すのははやや面倒ですので、これは一番厚い目盛りに固定して、他の厚さの場合は別のスライサーを使う事にしました。

対象商品:
88815221
2020-07-15
用途:
調理
サービス業

薩摩芋チップスを作る為のスライス、何とかうまく出来ました。ある程度の厚みが無いと焦げやすい材料になってしまいますが、このスライサーでならOKです。左手握る部分の握りやすさ&ちょっとした角度が付いているので親切な設計の様な気がします。刃の部分の下側がもう少し長く広い面積が有れば更に使い易かったと思います。胡瓜やピーマン等小さいものなら恐らくOKなのでしょう。収納時も釣り下げておけるので衛生的かと思います。

対象商品:
88815221
2018-11-25
用途:
調理一般
飲食業

切れ味抜群ですがこれも1年ぐらいで半分ぐらいになるだろうと思います。 スライサーの先のほうに滑り止めがついてたらなー、手が疲れないのにな、と考えてるのは私だけでしょうか?

対象商品:
88815221
2017-12-09
用途:
キャベツの千切り
その他業種

キャベツなどの千切りのために購入しました。
以前使っていたものよりも切れ味が鋭く、ストレスなく使用できます。
ただし、若干幅が狭いのが難点です。

対象商品:
88815221
2017-12-01
用途:
玉ねぎのスライス
飲食業

玉ねぎのスライスが目的で、ネットで探していたところ京セラのスライサーが見つかりました。満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする