ダルトン
タオルホルダー ラウンド
(1件のレビュー)
材質
本体:18-0ステンレス、ゴム:シリコン
仕様
両面テープ付
寸法(mm)
直径55×高さ23
取付方式
両面テープ
TKG品番
9-0812-0601
TKG品番(2017)
6-0724-0801
掛数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88832195
CH04H117
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください