電動しぼり器 しぼるくん
自然を丸ごと抽出!電源:単相100V 50/60Hz消費電力:130W(最大)質量:9.6kg付属品:標準フィルター、粗目フィルター、窓あきフィルター、 プラスチックコップ、コップ用フタ、掃除用ブラシ、 投入口フタ、安全盤、木製押し棒標準フィルター 各種の生野菜汁を搾るときに使用します。粗目フィルター 荒繊維質も摂取したい時に使用します。果物ジュースに最適。窓あきフィルター 肉や野菜などを砕いて料理したい時に使用します。ステンレス&新素材のダブルカッティング特殊クリーンギア で搾汁率(85%~90%)を可能にしました。高速回転のミキサーやジューサーと違い低回転で材料をすり つぶし、圧力で押し搾りますので、大事なビタミン・ミネラル の分解も殆どありません。3種類のフィルターを使い分けることで、多機能調理器として ジュース作り以外にも食材のすりつぶしなど多彩な機能を発 揮します。搾り汁と搾りカスを完全に分離し、それぞれ別々に排出しま す。搾りカスが本体内に溜まらないので、連続投入できます。
材質18-8ステンレス・ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×200×320
TKG品番9-0926-0301
TKG品番(2017)6-0818-0401
内容量1個