コージービレッジパン

コージービレッジパン ノルディックウェア
(4件のレビュー)

ノルディックウェアー社は1946年の創立以来、60年の歴史を持つ高級キッチンウェアブランドです。
高度な鋳造技術により、驚くほど繊細で美しいデザインを創りあげ、単調だったケーキ型の世界をつくりかえました。
美しさとともに重厚な造りを併せ持ちます。
その製品は世代を越えて受け継がれ、世界の90ヶ国で愛用されています。

材質アルミ鋳物(シリコン樹脂加工) 寸法(mm)(出来上がり寸法)約75×80×70 品名・タイプ特殊型 耐熱温度(℃)270 直径×高さ(mm)310×75 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0974-0801 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88888283 81948
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88888283
2018-12-20
用途:
パン作りに。
卸売・小売業

買ってよかったです!
スプレーでオイルを吹きかけ、小麦粉を振って焼きました。型から出したとき、並んでるパン、食べるとき、テンション上がりっぱなしです。バターケーキとピロシキのレシピが付いていました。他の型も購入検討中です。

対象商品:
88888283
2018-09-10
用途:
パウンドケーキ用
製造業

手のひらサイズのとっても可愛いお菓子の家が焼けました。
スプレーオイルをして焼いたので、複雑な柄ですが型離れも問題なしでした。

対象商品:
88888283
2015-11-13
用途:
コージービレッジパンでパウンドケーキを焼いて、友人へプレゼント
教育・研究機関

かわいい家形のパウンドケーキが6個焼け、あまりのかわいさに届いてすぐ3回ほど作りました。
溶かしバターを塗って冷やし、強力粉をはたいて生地を流し焼きましたが、型離れ抜群で細かなディテールもくっきり表現されていていました。
友人へのプチプレゼントに大きさもちょうど良く、「かわいい~!!」と大変喜ばれました(^^♪

1人が参考にしています
対象商品:
88888283
2016-02-05
用途:
お菓子作り
医療・福祉・介護関連業

生地を入れる前の型の下処理が模様が細かいので面倒でした。溶かしバターを塗り、粉をはたきましたが、今度はオイルスプレーでやってみよと思います。
焼き上がったケーキはスルッと型から綺麗にはずれて感動しました。(焼き上がり後、5~10分置いてからはずすと良いようです。)
かわいい形のおうちのケーキがたくさん焼き上がり大変満足しています。
ただ型が大きくて結構重たいので扱いがちょっと大変でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする