フレキシブルモルド マフィン

フレキシブルモルド マフィン マルテラート フレキシブルモルド マフィン マルテラート

フレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
プロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。
イタリア製。

材質シリコン サイズ6個取 容量(mL)100×6ヶ 間口W×奥行D(mm)300×175 内径×高さH(Φmm×mm)69×35(出来上がり寸法) 仕様洗浄器対応 耐熱温度(℃)230 タイプマフィン 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 耐冷温度(℃)-60 TKG品番9-1101-0301 TKG品番(2017)6-0979-0301 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88889491 SF023
3,800
2,598
2,858 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする