醗酵カゴ

醗酵カゴ サーモハウザー 醗酵カゴ サーモハウザー 醗酵カゴ サーモハウザー 醗酵カゴ サーモハウザー 醗酵カゴ サーモハウザー 醗酵カゴ サーモハウザー
(1件のレビュー)

耐熱温度125℃

材質PP 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48729 88898004
48729 88898004
88898004 48729 パン生地約1500g ブルー 9-1130-1401 6-1004-0501
5,550
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷
48719 88898013
48719 88898013
88898013 48719 パン生地約1000g オレンジ 9-1130-1501 6-1004-0601
5,430
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷
48709 88898022
48709 88898022
88898022 48709 パン生地約500g グリーン 9-1130-1601 6-1004-0701
4,410
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷
48779 88898031
48779 88898031
88898031 48779 パン生地約1500g ブルー 9-1130-1701 6-1004-0801
5,850
4,298
4,728 (税込)
翌々日出荷
48769 88898047
48769 88898047
88898047 48769 パン生地約1000g オレンジ 9-1130-1801 6-1004-0901
5,480
4,298
4,728 (税込)
3日以内出荷
48759 88898056
48759 88898056
88898056 48759 パン生地約500g グリーン 9-1130-1901 6-1004-1001
4,720
3,798
4,178 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88898022
2022-09-12
用途:
パンづくり
山口 様 (不動産業)

物としては、黒い異物の混入が至るところに見られます。
洗っても落ちないのでリサイクルプラスティックの生成時の問題なのではないかと思います。
布巾を使えば問題ありませんが、気になる人はやめた方が良いかもしれません。
底面側にはスリットが無く通気性はありません。
機能としては問題なく使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする