曜日別特売

パルクロス・21

パルクロス・21 - ダイキョーパルクロス・21 - ダイキョーパルクロス・21 - ダイキョーパルクロス・21 - ダイキョーパルクロス・21 - ダイキョー
(4件のレビュー)
仕様抗菌材質抗菌糸 ビスコスレーヨン100%、内面(抗菌消臭ウレタン)寸法(mm)270×220内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00402027-ブルー9-1330-13016-1190-0601
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
00402036-ホワイト9-1330-13026-1190-0602
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
00402045-グリーン9-1330-13036-1190-0603
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
00402054-ピンク9-1330-13046-1190-0604
1,080
999
1,099(税込)
翌々日出荷
00402063-イエロー9-1330-13056-1190-0605
1,080
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00402027
2021-05-02
用途: 炊事場の普段使い
不動産業

我が家では定番のパルクロス
使い始めは分厚くてゴワゴワしてますが
暫く使い込むと柔らかく馴染んできて使いやすいです。

対象商品 : 00402027
2020-06-06
用途: 台所掃除
運輸・通信業

少し分厚くてキッチン掃除には扱いにくく、洗ったり絞ったりが少し大変。

対象商品 : 00402036
2018-06-07
用途: キッチンシンクの磨き
不動産業

広い面積を磨く際にはあまり使い勝手良くなかったです。
小さなものを磨くには小回り効いて良いかと思います。

対象商品 : 00402027
2017-01-30
用途: コテ付いた油系の汚れ取り
株式会社伸興

想像していたよりはヨゴレがのこりましたが、今まで使い捨て状態から再利用可能レベルには洗えるので価値ありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする