日東紡フキン

日東紡フキン - 吉田織物日東紡フキン - 吉田織物日東紡フキン - 吉田織物日東紡フキン - 吉田織物
(2件のレビュー)

吸水性が良く丈夫でケバ立がありませんので、食器ふきは勿論の事、テーブルふきにガラスふきにと、とても便利な万能クロスです。

材質綿65%、レーヨン35%寸法(mm)420×710内容量1袋(12枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00402307-
11,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
00402316-
11,300
9,498
10,448(税込)
当日出荷
00402325-
11,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
00402343-
11,300
8,598
9,458(税込)
当日出荷
00402334-
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00402307
2023-03-14
用途: 家庭内で食器を拭くときに使用
教育・研究機関

「たかだか食器拭きに6000円近い金額を出すなんて血迷っているのではないか?」
と言われたが毎日の家事を快適にするために私はこの布巾を購入した。
見ればさまざまな通販サイトで扱われている。某料理スクールで使われているという証言もある。さて、届いた。取り出して広げた。大きい。大きい皿を包んで拭くことができる。ガンガン洗濯してガンガン使ってもへこたれない。頑丈だ。カトラリーを拭いてもへこたれない。ケバが出ないので漆器やガラスが美しい。ストレスが減って快適。

対象商品 : 00402307
2023-01-23
用途: 食器拭き
学校法人鈴蘭幼稚園教育・研究機関

大判で使いやすい。煮沸して消毒しますが、乾きやすいのも良い所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする