曜日別特売

プラ容器 新わっぱめし 蓋

プラ容器 新わっぱめし 蓋 - ニシキ[卓上消耗品]プラ容器 新わっぱめし 蓋 - ニシキ[卓上消耗品]

陶器や漆器の趣をそのままに、テイクアウト用をメインとしながらも使い捨てではなく、家庭内での再利用も出来る製品です。
スーパーや鮮魚店、仕出屋などに幅広くご使用できます。
底部は房紐等の固定に便利な4箇所切れ目付です。
電子レンジ対応

用途お弁当や和菓子等に。材質PP質量(kg)0.191寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×16TKG品番9-1577-1002TKG品番(2017)6-1405-1102内容量1パック(10枚)
注意
※製造上の都合により模様等にシワなどが入っている場合がございますがご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00439827-
1,360
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする