ワダコーポレーション
18-8動物園 ソーダスプーン
品名・タイプ
バースプーン
材質
18-8ステンレス
種別
ソーダスプーン
全長(mm)
167
質量(g)
33.5
TKG品番
9-1834-0607
TKG品番(2017)
6-1633-0607
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00518062
-
167
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください