18-0給食スプーン 無地 (穴無)

18-0給食スプーン 無地 (穴無) 笠吉製作所
(1件のレビュー)

学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。

食器の種類給食用食器 材質18-0ステンレス 種別給食スプーン 無地(穴無・先割) 幅(mm)33 全長(mm)(皿)50 質量(g)20.5 TKG品番9-1836-1201 TKG品番(2017)6-1637-1201 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00519252 -
180
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00519252
2018-07-08
用途:
食事

ただのスプーンが先の切り掛けが無い穴無かと?画像道理に(穴無)の意味が理解出来ません、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする