18-8 ケア・マルチスプーン (先割れ)

18-8 ケア・マルチスプーン (先割れ) 笠吉製作所
(1件のレビュー)

食器の種類洋食器 材質18-8ステンレス 種別ケア・マルチスプーン (先割れ) 全長(mm)170 質量(g)26.4 TKG品番9-1836-1901 TKG品番(2017)6-1637-1901 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00519453 4400
420
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00519453
2020-03-20
用途:
スイカやメロンなど果物の食べるために使用
その他業種

先割れスプーンが、なかなかうっておらず困っていました。
モノタロウで見つけて即購入、ステンレス製で作りもよく
良いものが調達できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする