笠吉製作所
笠吉製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
笠吉製作所の グラス・食器・カトラリー
笠吉製作所の 箸・カトラリー・箸置き
18-8 ケア・マルチスプーン (先割れ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00519453
品番
4400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
ケア・マルチスプーン (先割れ)
全長(mm)
170
質量(g)
26.4
TKG品番
9-1836-1901
TKG品番(2017)
6-1637-1901