18-8 幼児・マルチスプーン (先割れ)

18-8 幼児・マルチスプーン (先割れ) 笠吉製作所
(1件のレビュー)

食器の種類子供用食器 材質18-8ステンレス 種別幼児・マルチスプーン (先割れ) 全長(mm)122 質量(g)14.8 TKG品番9-1836-2501 TKG品番(2017)6-1637-2501 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00519514 4400
310
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00519514
2020-10-13
用途:
園児の食事用
医療・福祉・介護関連業

丁寧なつくりはよかった点ではありますが、スプーンのすくうところの深さ、柄の太さ、などが見た目ではわかりにくく、実際に持っていたり、すくっている写真があれば良かったです。
こういった道具は手に取って見なければ細かなところや、使い勝手が分かりにくいように思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする