エムズジャパン
赤手付燗瓶
材質
陶磁器
仕様
美濃焼
品名・タイプ
日本酒・焼酎用品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
サイズ(号)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00549212
D0369
320
100×105
1.5
9-2283-2301
6-2069-2501
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
00549228
D0370
550
105×120
2
9-2283-2302
6-2069-2502
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
00549237
D0371
890
130×140
4
9-0000-0000
6-2069-2503
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください