曜日別特売

MS 18-8アイスペール (トング付)

MS 18-8アイスペール (トング付) - 佐野製作所
容量(L)0.8材質18-8ステンレスサイズミニ質量(g)400寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×120品名・タイプアイスペールTKG品番9-1906-0301TKG品番(2017)6-1703-2201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00550007MR464
4,500
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする