サーモス 真空断熱アイスペール
ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。
容量(L)1.3
材質本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン
付属品アイストング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×135×H165
品名・タイプアイスペール
TKG品番9-1906-1601
TKG品番(2017)6-1704-1101
内容量1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 00550095
2021-10-02
- 用途:
- 一人飲みに
一人飲み用に購入しました。フタと真空断熱のおかげで氷が溶けにくくていいと思います。フタが取っ手の間に入れれるのですがここは使いにくいですね。付属のトングは私は今の所これといって問題ありませんが、大きなロックアイスあたりは厳しいかも知れませんね。
- 対象商品:
- 00550095
2017-10-30
- 用途:
- 飲料提供時
Garden House SARA 様
(サービス業)
蓋をしたままならば夏でも角氷が数時間はもちます。
今まではガラスのペールだったのであっという間に溶けてしまっていましたが、
さすがはサーモスと思いました。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワイン・酒・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ