ダネットアイスペール

ダネットアイスペール - スリーライン
容量(L)1.67材質メタクリル材質(本体)アクリル樹脂仕様二重構造付属品PCアイストング質量(kg)0.85寸法(直径Φ×高さH)(mm)156×177品名・タイプアイスペール材質(フタ)ポリカーボネイト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00550122AC2ホワイト9-1907-12016-1704-1401
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00550138AC2ブラック9-1907-12026-1704-1402
6,000
取扱い終了
-
00550147AC2フロスティーホワイト9-1907-12036-1704-1403
6,000
取扱い終了
返品不可
-
00550156AC2フロスティーブラック9-1907-12046-1704-1404
6,000
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする