UK(三宝)
UK18-8メジャーカップ
(2件のレビュー)
材質
18-8ステンレス
品名・タイプ
メジャーカップ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
直径(小/大)(Φmm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00555817
3301060
55/27
113
Φ45/40
A
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
00555826
3301050
43/27
106
Φ42/40
B
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
00555835
3301040
12/29
90
Φ37/34
C
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください