曜日別特売

ミキシンググラス (ガラス製)

ミキシンググラス (ガラス製) - TKG

グラス側面に、ウィスキーサワー・マンハッタン・バカルディ・ダイキリ・トムコリンズ・マティーニ・ギブソンのレシピが描かれています。

容量(mL)400材質ガラス質量(g)4001目盛(mL)10品名・タイプミキシンググラス寸法(外径×高さ)(mm)Φ88×147TKG品番9-1914-0701TKG品番(2017)6-1716-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00556368SMZ578
2,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする