茶谷産業
ポアラー
用途
スピリッツ用
材質
キャップ:ポリプロピレン、本体:真鍮、コルク:ポリエチレン
全長(mm)
96
品名・タイプ
ポーラー
TKG品番
9-1922-2701
TKG品番(2017)
6-1720-2701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00558048
120901
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください