茶谷産業
ポアラー デラックス
用途
スピリッツ用
材質
本体:ABS樹脂、コルク:天然コルク
全長(mm)
60
品名・タイプ
ポーラー
TKG品番
9-1922-2801
TKG品番(2017)
6-1720-2801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00558066
120945
¥
3,700
¥
2,898
¥
639
アウトレット
¥
703
(税込)
当日出荷
残り24点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください