UK(三宝)
UK18-8木柄ワインクーラー
材質
18-8ステンレス
容量(L)
4.5
内径(Φmm)
178
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ210×185
品名・タイプ
クーラー
底径(Φmm)
Φ152
TKG品番
9-1923-1101
TKG品番(2017)
6-1721-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00560744
3275050
¥
11,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください