UK18-8シャンパンクーラー受皿 菊渕

UK18-8シャンパンクーラー受皿 菊渕 - UK(三宝)UK18-8シャンパンクーラー受皿 菊渕 - UK(三宝)
材質18-8ステンレス品名・タイプクーラー模様菊渕内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
底内径(Φmm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005610063294020Φ220×15Φ1779-1923-13016-1721-1301
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
005610423294010Φ190×15Φ1499-1923-13036-1721-1303
6,700
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする