和田助製作所
SW 18-8 シャンパンクーラー用受皿 (B渕)
材質
18-8ステンレス
品名・タイプ
クーラー
模様
B渕
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
底内径(Φmm)
寸法(外径×高さ)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00561803
-
4L用
162
Φ212×24
9-1923-2004
6-1721-2004
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
00561846
-
6L用
182
Φ242×30
9-1923-2006
6-1721-2006
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください