ワインボトル栓(栓抜付)

ワインボトル栓(栓抜付) - 星三製作所ワインボトル栓(栓抜付) - 星三製作所
(9件のレビュー)

ワインボトルの完全密封に!

材質ABSナイロンシリコンニッケル全長(mm)95質量(g)21品名・タイプボトルストッパーTKG品番9-1935-1501TKG品番(2017)6-1733-2001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00565994KT132
580
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00565994
2024-05-25
用途: ワインの蓋に
シーティーエフ合同会社自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えるので良いです お値段も安いので良かったです

対象商品 : 00565994
2023-01-02
用途: ワイン、ビールの開栓後の保存
農・林・水産業

以前同様のものを使っていたのですが壊れてしまい いろんなところでさがしましたが見つかりませんでした。他の製品を買って使ってたのですが、同じビール瓶でもはいらないものがあるようで困っていました。やっとモノタロウで探しあてて助かりました。きちんと栓ができます。

対象商品 : 00565994
2023-03-05
用途: 間違いない
不動産業

色々と試しましたが、コスパ、作用ともに最高です。
しっかりしていて使いやすいです。

対象商品 : 00565994
2022-04-15
用途: ボトルの栓を閉める
その他業種

密閉度が高く、手持ちのものが古くなったので予備に購入しました。店でもなかなか探せないので助かりました。

対象商品 : 00565994
2020-01-21
用途: 飲みかけのボトルには最高
農・林・水産業

ワインもいっぺんに飲めないときには手軽でしっかり封印できて安心です。

対象商品 : 00565994
2019-03-21
用途: 開いたボトルの栓
その他業種

昔からある商品ですが、最近店頭ではなかなか見つかりません。
使いやすさと、こぼれない安心感は抜群です。

対象商品 : 00565994
2018-11-08
用途: 野外でワインを飲む時使用
その他業種

2つ目の購入です。
安いし小さくて収納しやすい。今まで飲みかけのワインはコルクを逆さに刺していたが、野外でワインを飲むことが多く、瓶が倒れても中身がこぼれないのでとても安心です。

対象商品 : 00565994
2016-06-07
用途: ワインの飲み残し用

ワインボトルが残った際のボトル栓ですが、この価格で日本製です。
このボトル栓をして冷蔵庫に横に保管しても漏れない、スパークリングワインもガスも全く抜けない、日本のものづくりは素晴らしい 感動した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする