曜日別特売

ビタース スキ

ビタース スキ - 吉沼硝子ビタース スキ - 吉沼硝子
(4件のレビュー)

ビタースは中にブランデーを入れ、紅茶などに注ぐために使用します。

材質金具:18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム品名・タイプビタース内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005798971203052×1109-0922-21016-1758-3401
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
005799151205058×1209-0922-22016-1758-3501
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00579915
2018-06-13
用途: ブランデーを入れて、パウンドケーキの香り付けに使います。
飲食業

ちょうど良い大きさです。少し強めに振らないと出てこないところが、短所であり長所なところでしょうか。

対象商品 : 00579897
2018-02-21
用途: 食事時に
サービス業

風味付けでアクセントに使用してます。
シンプルなデザインで食器の邪魔をしないので重宝してます。

対象商品 : 00579897
2018-02-04
用途: 低粘性シリコンオイルの塗布

本来は調理器具ですが、低粘性シリコンオイルをピンポイントで塗布するには、使いやすいです。

対象商品 : 00579915
2017-12-27
用途: コーヒーや紅茶に
その他業種

ブランデイを落とすのにちょうどいいサイズでした。
夜の楽しみが増えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする