吾妻木工
SA 田舎杓子 〈会津塗〉
材質
朴
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
直径(Φmm)
規格
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00568618
-
325
黒
90
大
260
¥
1,320
取扱い終了
00568627
-
275
茶
83
中
212
¥
1,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください