CAPTAIN STAG
ナイロンキッチンツール お玉
ふっ素加工などの塗装をキズつけない軽量なナイロン製。アウトドアや家庭の調理時に便利。食洗機OK
材質
本体:ナイロン製、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
310
色
ブラック
質量(g)
59
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82544065
UW-2055
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください