曜日別特売

グラスフレーム ダブルエントリー 4連 18-8

グラスフレーム ダブルエントリー 4連 18-8 - TKG

両方からの収納、取り出しが可能です。ネジ付。

レールタイプ4連材質18-8ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×405×50品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダーレール(mm)(内幅)21、(奥行)385TKG品番9-2273-0201TKG品番(2017)6-2059-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00632083-
16,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする