曜日別特売

グラスフレーム ダブルエントリー 1連 24金メッキ

グラスフレーム ダブルエントリー 1連 24金メッキ - TKG

両方からの収納、取り出しが可能です。ネジ付。

レールタイプ1連材質24金メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×405×50品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダーレール(mm)(内幅)21、(奥行)385TKG品番9-2273-0204TKG品番(2017)6-2059-0204内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00632117-
12,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする