TKG
グラスフレーム 1連 18-8
レールタイプ
1連
付属品
ネジ
材質
18-8ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×240×43
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー
レール(mm)
(内幅)21、(奥行)220
TKG品番
9-2273-0303
TKG品番(2017)
6-2059-0303
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00632144
-
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください