曜日別特売

金メッキグラスハンガー 3連

金メッキグラスハンガー 3連 - TKG
(1件のレビュー)
レールタイプ3連仕様レール内幅:30材質スチール・金メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×43品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダーTKG品番9-2274-0501TKG品番(2017)6-2059-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00632205-
9,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00632205
2019-11-03
用途: バーカウンター上部に真鍮のネジにて固定
サービス業

真鍮は高級感があり、バーの演出にも役立っている。奥行が思っていた通りのサイズで、グラスが縦に3個、ブランデーグラスの場合は2個収納できる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする