柳器物
システムフレーム シルバー
仕様
ねじ付
材質
真鍮:銀メッキ
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×90×60
仕上
真鍮下地クロームメッキ
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー
内幅(mm)
(レール)42
TKG品番
9-2273-0501
TKG品番(2017)
6-2059-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00632214
-
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください