18-8 ワイングラスホルダー

18-8 ワイングラスホルダー - 大木製作所
(1件のレビュー)
材質18-8ステンレス付属品ネジ品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダーレールタイプ1連内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0063222316670.194300×95×35
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0063223212780.18300×75×35
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00632223
2021-06-17
用途: 大きめのワイングラス用

以前のホルダーにはセットできなかったので購入。実は、隣町のSPやニトリ、HSにも足を運びましたが直付けタイプがありませんでした。 大だけど、小さいグラスにも使用できたので、これ一種類で万能ですね。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする