パワーエースコグ

パワーエースコグ - バンドー化学パワーエースコグ - バンドー化学パワーエースコグ - バンドー化学パワーエースコグ - バンドー化学パワーエースコグ - バンドー化学パワーエースコグ - バンドー化学パワーエースコグ - バンドー化学パワーエースコグ - バンドー化学
(22件のレビュー)

コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。
ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。

用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効外周長さ(inch)
ベルト幅(mm)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
883735643VX2509.58259.5-
1,910
1,398
1,538(税込)
当日出荷
883735733VX2659.5826.59.5-
2,010
1,498
1,648(税込)
当日出荷
883735823VX2809.58289.5-
2,090
1,498
1,648(税込)
当日出荷
883735913VX3009.58309.5-
2,190
1,698
1,868(税込)
当日出荷
883736073VX3159.5831.59.5-
2,190
1,698
1,868(税込)
当日出荷
883736163VX3359.5833.59.5-
2,190
1,698
1,868(税込)
当日出荷
883736253VX3559.5835.59.5-
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
883736343VX3759.5837.59.5-
2,540
1,898
2,088(税込)
当日出荷
883736433VX4009.58409.5-
2,540
1,898
2,088(税込)
当日出荷
883736523VX4259.5842.59.5-
2,630
1,998
2,198(税込)
当日出荷
883736613VX4509.58459.5-
2,630
1,998
2,198(税込)
当日出荷
883736773VX4759.5847.59.5-
2,740
1,998
2,198(税込)
当日出荷
883736863VX5009.58509.5-
2,740
1,998
2,198(税込)
当日出荷
883736953VX5309.58539.5-
2,810
1,998
2,198(税込)
当日出荷
883737043VX5609.58569.5-
2,810
1,998
2,198(税込)
当日出荷
883737133VX6009.58609.5-
3,190
2,198
2,418(税込)
当日出荷
883737223VX6309.58639.5-
3,370
2,298
2,528(税込)
当日出荷
883737313VX6709.58679.5-
3,470
2,398
2,638(税込)
当日出荷
883737473VX7109.58719.5-
3,470
2,398
2,638(税込)
当日出荷
883737563VX7509.58759.5-
3,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
883737653VX8009.58809.5-
3,830
2,598
2,858(税込)
当日出荷
883737743VX8509.58859.5-
4,460
3,198
3,518(税込)
当日出荷
883737833VX9009.58-9.590インチ
4,460
3,198
3,518(税込)
当日出荷
883737923VX9509.58-9.595インチ
4,460
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
883738013VX10009.58-9.5100インチ
4,880
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
883738173VX10609.58-9.5105インチ
5,630
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
883738263VX11209.58-9.51インチ
5,630
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
883738353VX11809.58-9.5106インチ
6,090
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
883738443VX12509.58-9.5125インチ
6,440
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
883738533VX13209.58-9.5132インチ
6,970
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
883738623VX14009.58-9.5140インチ
7,160
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
883738715VX5001613.5-1650インチ
5,900
4,198
4,618(税込)
当日出荷
883738875VX5301613.55316-
6,160
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
883738965VX5601613.5-1656インチ
6,360
4,498
4,948(税込)
当日出荷
883739055VX6001613.56016-
6,720
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
883739145VX6301613.56316-
7,160
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
883739235VX6701613.56716-
7,960
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
883739325VX7101613.57116-
8,180
5,398
5,938(税込)
当日出荷
883739415VX7501613.57516-
8,550
5,898
6,488(税込)
当日出荷
883739575VX8001613.58016-
9,260
5,998
6,598(税込)
当日出荷
883739665VX8501613.58516-
9,810
6,498
7,148(税込)
当日出荷
883739755VX9001613.59016-
10,250
6,598
7,258(税込)
当日出荷
883739845VX9501613.59516-
10,430
6,598
7,258(税込)
当日出荷
883739935VX10001613.510016-
11,440
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
883740025VX10601613.510616-
12,170
8,098
8,908(税込)
当日出荷
883740115VX11201613.511216-
12,720
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
883740275VX11801613.511816-
13,410
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
883740365VX12501613.512516-
14,340
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
883740455VX13201613.513216-
15,150
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
883740545VX14001613.514016-
15,970
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88373591
2024-06-29
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社伸和建設建設業・工事業

メーカーパーツリストに記載されていたので注文.
費用も安く助かりました.

対象商品 : 88373634
2023-11-13
用途: 土木工事の機械
有限会社山本組

このベルトを使用している機械は、よくベルトが切れるのでいつも予備に持ってます。すぐに入荷できるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 88373652
2023-02-20
用途: 小型重機エンジン整備
その他業種

3tショベルローダーのエンジン冷却ファンベルトの交換に使用した。エンジンメーカーの純正品より安価であり耐久性もあるので満足しています。

対象商品 : 88373643
2022-12-30
用途: ボブキャット
有限会社菊池電設工業建設業・工事業

ボブキャット s100に使用
純正は簡単に手に入らないですし、この商品を年1で交換しとります。
純正同等とはいきませんが少し張り気味で使用しています。

対象商品 : 88373652
2022-12-16
用途: 液肥の散布
師定株式会社卸売・小売業

コグベルトが見つからず困っていましたが、入手出来て助かりました

対象商品 : 88373607
2022-08-07
用途: 旧車のファンベルトに使用
運輸・通信業

ベルトサイズ表示がはっきりしているので 買い替え時のサイズ確認が出来て良いです。

対象商品 : 88373607
2022-04-09
用途: 機械の整備
教育・研究機関

現状のベルトが廃番になっているようでしたので,規格とサイズを参考にこの品を選定しました.山形状が一致しており,取り付けも順調にできました.

対象商品 : 88373661
2022-08-02
用途: コンプレッサー修理
株式会社モリプラ製造業

必要な時に必要なサイズが直ぐに手に入るので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする