曜日別特売

サンヨール液剤AL

サンヨール液剤AL - エムシー緑化

野菜、花のうどんこ病、葉かび病などの病気予防や、アブラムシ、コナジラミなどの害虫退治に。またナメクジにも効果のある殺虫・殺菌AL剤。

成分
DBEDC0.040%
有機溶剤・水・香料等80.0%
農林水産省登録第(号)
20849
毒劇区分
普通物
剤形
液剤
注意
※ハウスまたは露地栽培で高温時の場合には葉の変色等の薬害を生ずるおそれがあるので、その場合は使用をさけること。
※多湿下の施設内で使用する場合は、散布した薬液が速く乾燥するように通気性をよくして散布すること。
※スターチス、パンジー、ペチュニア、プリムラに使用する場合、花弁に変色症状の薬害が生ずるので開花中は使用しないこと。
※ナメクジ類に対して使用する場合は、薬液が虫体にかかるように散布すること。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※害虫防除の場合、本剤は界面活性系のため、虫体の気孔・気門閉塞作用によって殺虫効果を生じさせるので、十分量虫体にかかるように散布すること。また、一度の散布で害虫が残った場合には改めて散布して下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88389165-1本(420mL)97×206×57
¥920
取扱い終了
88389174-1本(850mL)108×241×77
¥1,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする