モスピラン粒剤

モスピラン粒剤 - 日本曹達(日本ソーダ)

セル苗に対し育苗期後半の株元処理が可能で省力的です。
定植時の土壌処理により、コナガ・アオムシ・アブラムシ・スリップスの発生を長期間抑えます。
ミツバチ・マルハナバチに対して影響が少ない薬剤です。
粒剤タイプなので有用昆虫に対する影響が少ない薬剤です。

有効期限(年)
5
有効成分
アセタミプリド 2.0%
毒性
普通物
性状
淡灰色細粒
適合作物
かんきつ(苗木)、ぶどう、こんにゃく、さといも、ばれいしょ、だいこん、あさつき、ねぎ、わけぎ、えだまめ、きゅうり、かぼちゃ、すいか、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類、カリフラワー、ブロッコリー、非結球あぶらな科葉菜類、ひこしまはるな、非結球メキャベツ、キャベツ、はくさい、セルリー、レタス、非結球レタス、ふき、いちご、きく、ストック、つつじ類、たばこ
農林水産省登録第(号)
19114
内容量
1袋(1kg)
注意
※使用量に合わせ秤量し、使い切ってください。
※キャベツ、ブロッコリー、非結球あぶらな科葉菜類、セルリーに使用する場合は、薬害発生のおそれがあるので使用量を厳守し、根に直接ふれぬよう、施用後土壌とよく混和してから植付けてください。
※かんきつに用いる場合は、今期に収穫見込みのない苗木に対して株元処理し、処理後は軽く散水してください。なお、本剤を処理してから効果を発揮するまでにある程度期間を要するため、対象害虫の発生前に予防的に処理してください。
※かぼちゃに対して、は種時に播溝土壌混和で使用する場合は、栽植密度に合わせ播溝に株当り1g に相当する量を均一に施用した後土壌混和してください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04852150-
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする