ダニサラバフロアブル

ダニサラバフロアブル - OATアグリオ

ナミハダニ、カンザワハダニ等のTetranychus属、ミカンハダニ、リンゴハダニ等のPanonychus属の両属に有効で、全ての発育ステージ(卵、幼虫、若虫、成虫)に対して活性を有し、特に若幼虫に対して優れた効果を示します。
優れた残効性を示します。
ハダニの天敵であるカブリダニやその他の天敵、有用生物であるミツバチ、マメコバチ等に対して影響が小さくIPM(総合的病害虫管理)に適しています。

その他
化管法:2-(4-ターシャリ-ブチルフェニル)-2-シアノ-3-オキソ-3-(2-トリフルオロメチルフェニル)プロパン酸=2-メトキシエチル(別名:シフルメトフェン)1種 20.0%
有効期限(年)
3
有効成分
シフルメトフェン 20%
毒性
普通物
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物
かんきつ、ぶどう、りんご、びわ、かき、なし、もも、ネクタリン、おうとう、小粒核果類、いちじく、ホップ、すいか、メロン、きゅうり、いちご、なす、ピーマン、やまのいも、モロヘイヤ、みょうが(花穂)セルリー、みつば、さやいんげん、かんしょ、しそ科葉菜類、なんてん(葉)、てんさい、みょうが(茎葉)、食用ぎく、とうがん、アスパラガス、茶、花き類・観葉植物
農林水産省登録第(号)
22034
内容量
1本(500mL)
注意
※使用前には必ず容器を振り、使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の表裏に十分に散布してください。
※ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布ムラのないようにていねいに散布してください。
※ハダニ類は薬剤抵抗性が発達し易いので、できるだけ年1回の散布とし、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用してください。
※散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
※ボルドー液との混用はさけてください。またボルドー液との近接散布は14日以上間隔を開けてください。
※ぶどうに使用する場合、無袋栽培において果粉溶脱のおそれがあるため果実肥大期(大豆粒大)以降の散布はさけてください。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
※使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
※作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
※直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04852141-
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする