曜日別特売

ショウチノスケフロアブル

ショウチノスケフロアブル - OATアグリオ

2成分の混合により各作物のうどんこ病に対して高い効果を示します。
フルチアニルの作用により予防効果に優れ、また病斑拡大抑制作用、分生子形成および分生子遊離阻害作用により二次感染(病気の拡大)を遮断します。
メパニピリムの作用により発芽管の伸長や付着器の形成を阻害します。
感受性の低下したうどん粉病菌に対しても安定した効果を発揮します。
残効性に優れることから、1シーズン中のうどんこ病防除回数の低減が期待できます。
優れた浸達性を有し、葉の表裏の病害を防除します。
有用昆虫や天敵に対する影響が小さく、IPM体系(総合的病害虫管理)に有用な資材として使用できます。

有効期限(年)
5
有効成分
フルチアニル 1.8%,メパニピリム 20%
毒性
普通物
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物
メロン、すいか、ピーマン、かぼちゃ、きゅうり、トマト、ミニトマト、なす、いちご、パセリ、花き類・観葉植物、樹木類
農林水産省登録第(号)
23594
内容量
1本(250mL)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布してください。
※散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
※本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
※1散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
※2散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
※3散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
※ハウス等の常温煙霧用として使用する場合は下記の注意事項を守ること。
※1専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧すること。特に常温煙霧装置の選定及び使用にあたっては、病害虫防除所等関係機関の指導を受けること。
※2煙霧が直接作物体に当たると汚れが生じるおそれがあるので、施設上部に噴頭部を設置するなど、煙霧が作物体に直接当たらないようにすること。
※3作業は出来るだけ夕方に行い、終了後は6時間以上密閉すること。
※適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特にはじめて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
※誤飲などのないよう注意してください。
※本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
※常温煙霧中はハウス内へ入らないこと。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室してください。
※街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は
※水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
※直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04851879-
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする