日曹フェニックス顆粒水和剤
チョウ目害虫に優れた効果を発揮します。
速やかに食害抑制効果を発現し、優れた効果持続性を発揮します。
天敵・有用昆虫に対する影響の少ない薬剤です(蚕を除く)。
- 有効期限(年)
- 5
- 有効成分
- フルベンジアミド 20.0%
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 褐色水和性細粒
- 適合作物
- かんきつ、なし、りんご、ネクタリン、もも、小粒核果類、おうとう、ぶどう、かき、キウイフルーツ、かんしょ、さといも、はすいも(葉柄)、ばれいしょ、やまのいも、かぶ、ごぼう、しょうが、だいこん、てんさい、にんじん、はつかだいこん、わさびだいこん、ねぎ、あずき、だいず、豆類、きゅうり、にあうり、かぼちゃ、すいか、メロン、しょくようほおずき、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類、カリフラワー、ブロッコリー、非結球あぶらな科葉菜類、キャベツ、はくさい、メキャベツ、セルリー、レタス、非結球レタス、きく(葉)、しそ、バジル、アスパラガス、食用ミニバラ、食用金魚草、いちご、おくら、みょうが、とうもろこし、ヤングコーン、そば、茶、飼料用とうもろこし(子実)、おうぎ、みしまさいこ、花き類・観葉植物
- 農林水産省登録第(号)
- 21917
注意
※散布液量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。※植物体への浸透移行性による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
※ぶどうの幼果期から果粒肥大期に使用する場合は、果粉の溶脱が生じるおそれがあるので注意してください。
※西洋なしの品種ル レクチエでは落花後から袋かけ前までの散布についてはリング状の薬斑が生じるおそれがあるので使用をさけてください。
※みずかけな(水掛菜)、カラー、花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14 日間は入水しないでください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
※(1)散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
※(2)散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
※(3)散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
※(4)散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
※(5)散布終了後は次の項目を守ってください。
※ (a)使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
※ (b)機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
※使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
農薬 の新着商品
カテゴリ



















