曜日別特売

カネマイトフロアブル

カネマイトフロアブル - アグロカネショウ

各種ハダニ類に効果が高く、他剤に抵抗性がついたハダニ類にも優れた効果があります。
ハダニの各ステージに効き、特に成幼虫に速効性を示します。
温度による効果差が少ないので、時期を問わず使用できます。
有用昆虫や天敵類に影響が少ない薬剤です。

その他
成分:水、界面活性剤 等 85.0%
有効期限(年)
4
有効成分
アセキノシル 15%
毒性
普通物
性状
淡黄色水和性粘稠懸濁液体
適合作物
かんきつ、りんご、なし、もも、ネクタリン、マンゴー、ゴレンシ、うめ、すもも、おうとう、ぶどう、あけび(果実)、パパイヤ、さんしょう(果実)、ホップ、未成熟とうもろこし、ヤングコーン、きゅうり、うり類(漬物用)、すいか、いちご、メロン、かぼちゃ、なす、ピーマン、はすいも(葉柄)、さといも(葉柄)、やまのいも、食用ぎく、あずき、しそ、きく(葉)、エンサイ、食用パンジー、食用カーネーション、茶、花き類・観葉植物、きく、カーネーション、デルフィニウム
農林水産省登録第(号)
20187
注意
※使用前によく振ってから使用する。
※ボルドー液などのアルカリ性の強い薬剤との混用はさける。
※本剤は植物体への浸透移行性がないので、葉の表裏にむらのないよう均一に散布する。
※ハダニ類は繁殖が速く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期にむらのないようていねいに散布する。
※本剤の連続散布はハダニ類の本剤に対する抵抗性を発達させるおそれがあるので、年1回の使用とし、他の殺ダニ剤との輪番で使用する。
※本剤を施設栽培温州みかんに使用する場合、果実に薬害を発現させるおそれがあるので開花後の使用はさける。
※ぶどうに使用する場合、落花20日以降袋掛け前までの散布は果粉溶脱や汚れを生じることがあるので注意する。
※いちごに使用する場合、新葉の葉裏に褐変症状の薬害を生じることがあるが、その後の生育に影響は認められない。
※エンサイに使用する場合、処理葉に油浸状の薬害を生じることがあるので注意する。
※カラー、花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しない。また、使用後14日間は入水しない。
※周辺の作物、特にばらにかかると薬害を生じることがあるので十分注意して散布する。
※散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせ調節する。
※散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、容器は環境に影響を与えないよう適切に処理する。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意する。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用する。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換する。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
※かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさける。
※夏期高温時の使用をさける。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04851730-1本(100mL)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
04852037-1本(500mL)
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする