曜日別特売

兼商デミリン水和剤

兼商デミリン水和剤 - アグロカネショウ

害虫の脱皮を阻害するユニークな作用をもつ薬剤です。
残効性が長く、他の害虫防除剤に抵抗性のついた害虫にも有効です。

その他
成分:鉱物質微粉、界面活性剤 等 76.5%
有効期限(年)
5
有効成分
ジフルベンズロン 23.5%
毒性
普通物
性状
性状類白色水和性粉末 63μm以下
適合作物
りんご、なし、かき、かんきつ、もも、メロン、すいか、きゅうり、ねぎ、しょうが、茶、マッシュルーム、樹木類、からまつ、まつ類
農林水産省登録第(号)
16864
内容量
1袋(100g)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
※本剤は幼虫の脱皮阻害により殺虫効果を発揮する薬剤であり、成虫飛来初期から飛来盛期の散布が適期となるので時期を失せず散布する。
※りんご、なし、もものシンクイムシ類防除に使用する場合、多発時又はナシヒメシンクイが主体の時は2000倍液で散布する。
※アザミウマ類防除に使用する場合、蛹・成虫に対しては殺虫効果がないので、発生初期の幼虫主体のときに散布する。
※しょうがのアワノメイガに使用する場合、若齢幼虫期になるべく早く、時期を失せず散布する。
※樹木の害虫に使用する場合、散布後死亡までに 7~10日以上を要するので、若齢幼虫期になるべく早く時期を失せず散布する。
※本剤を大型散布機(ヘリコプターなど)で使用する場合は、各散布機種の散布基準に従って実施する。
※本剤を空中散布に使用する場合は更に次の注意を守る。
※1散布中、薬液の漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行う。
※2蚕に対して長期間毒性があるので絶対に桑葉にかからないようにする。
※3散布薬液の飛散によって自動車の塗装等に被害を生じるおそれがあるので散布区域内の諸物件に十分注意する。
※4水源池・河川等に本剤が飛散・流入しないように十分注意する。
※5散布終了後は次の項目を守る。
※ 1)使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄する。
※ 2)機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。
※蚕に対して強い影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
※本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意する。とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する。
※街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04852132-
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする