KANA(片山チエン)
シングルダブルスプロケット 35SD
スプロケット形状
SD形
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
35
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
下穴径d(Φmm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88406342
35SD12
12
10
11~15
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406351
35SD13
13
10
11~16
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88406367
35SD14
14
10
11~16
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88406376
35SD15
15
10
11~20
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88406385
35SD16
16
10
11~20
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88406394
35SD17
17
10
11~25
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88406403
35SD18
18
10
11~25
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88406412
35SD19
19
10
11~28
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88406421
35SD20
20
12
13~30
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88406437
35SD21
21
12
13~32
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406446
35SD22
22
12
13~35
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406455
35SD23
23
15
16~38
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88406464
35SD24
24
15
16~40
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406473
35SD25
25
15
16~42
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406482
35SD26
26
15
16~45
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88406491
35SD27
27
15
16~48
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88406507
35SD28
28
15
16~50
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88406516
35SD30
30
15
16~52
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください